Beli alat level laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  2. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Plane laser levels project a line from each side to form four-line horizontal (level) and/or vertical (plumb) planes around the level. The projections intersect to assist with leveling, alignment, squaring, and plumbing, especially for tasks that require positioning along multiple walls within a space. These levels are commonly used when installing drop ceilings, recessed lighting, sprinkler systems, chair rails, and trim.
    atribut:
    • Includes Battery: Batteries Included
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Projection: Horizontal; Vertical
    • Leveling Type: Manual Leveling
    • Self Leveling Range: ±4°
  3. KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)
    atribut:
    • Light Source: 635nm Semiconductor Diode (Down point 650nm)
    • Line Width: Less than 3.5mm/10M about
    • Leveling (°): ± 3
    • Wave Length (Nm): 635 x 2 (v) + 635 x 1 (H) + 645 x 1 (Down point)
    • Accuracy (mm): ± 1/5m (40s)
    • Damping Type: Magnetic
    • Dimensions (mm): 260x215x270
    • Output (mW): Less than 1each, class II
    • Power Supply: 3xAA Battery Alkaline
    • Structure: 360 degrees turnable with fine adjustment function
    • Working Distance (m): With a radius of up to 10 (50m by using detector)
  4. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  5. BOSCH Meteran Laser Level
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Meteran Laser Level
    Deskripsi:
    Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerima
    atribut:
    • Laser Class: 2
    • Plump Point Color: Red
    • Self-Leveling Range (°): ± 3
  6. KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. Leica Precision Alignment 3x360° Multi-Line Laser
    Mulai

    Rp10.999.900

    Leica Precision Alignment 3x360° Multi-Line Laser
    Deskripsi:
    Leica Lino L6R Precision Alignment 3x360° Multi-Line Laser- 3x360° laser lines – thin, crisp and clearly visible- Easy positioning and self-levelling (± 4°)- Vertical laser lines rotate around set plumb point (± 10°)360° Alignment with Outstanding VisibilityLeica Lino L6R- Horizontal and two vertical 360° red laser lines- High visibility due to red Ultra-power laser diodes- Self-levelling over wide range- Fixed plumb point due to integrated base- Adjustable strength of laser lines- Operating range of up to 25 metres- Li-Ion power for up to 36 h operation- Uninterrupted working with Triple-Power concept- Smart magnetic adapters for easy positioningSmart Accessories for Highest Flexibility-Easy set-upThe vertical laser lines projected to walls and ceilings are easily adjusted once the plumb point is set. The integrated base of the line laser allows you to position the cross section (plumb point) of the two vertical laser lines where required and then adjust the laser lines by ± 10° while keeping the position of the plumb point.-Magnetic adaptersMagnetic adapters allow you to position the instrument quickly and with absolute precision. Set-up the rotatable adapters over edges and profiles, attach it to iron pipes or various tracks and bars. The triple power concept allows for continuous operation of the line laser. It can be operated with Li-Ion and Alkaline batteries or alternatively with its charger.
    atribut:
    • Beam Direction: 1 Vertical Front, 1 Vertical Side, 1 Horizontal
    • Dimensions (mm): 124x107x154
    • Levelling Accuracy (mm/m): ±0.2
    • Protection Class: IP 54
    • Range/Diameter with Laser Receiver (m): 70/140
    • Self-Levelling Range (°): ±4
    • Tripod Thread (inch): 1/4
  8. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  9. Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line
    Mulai

    Rp339.900

    Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 2 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi dimana dibutuhkan ketepatan presisi yang sempurna
  10. BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
  11. SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
    atribut:
    • Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
    • Wavelength (nm): 630-680
    • Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
    • Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
    • Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
    • maximum output (mW): 5
  12. Karya Kabel Level Laser
    Mulai

    Rp699.900

    Karya Kabel Level Laser
    Deskripsi:
    Laser Level 2 Line Sinar HijauLaser Level Adalah Sebuah Alat Bantu Untuk Menentukan Sebuah Objek Telah Lurus Baik Secara Vertical Maupun Horizontal. Alat Ini Terdiri Dari 2 Buah Laser Point Sehingga Dapat Menentukan Axis Vertical Maupun Horizontal Dalam Waktu Bersamaan. Alat Ini Biasa Digunakan Untuk Keperluan Konstruksi Dimana Dibutuhkan Ketepatan Presisi Yang Sempurna.
    atribut:
    • Color Laser: Hijau
  13. JOHNSON LEVEL Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp5.899.900

    JOHNSON LEVEL Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Torpedo laser levels project light beams for alignment tasks and provide spirit-filled bubble vials to check whether surfaces are horizontally even (level) and vertically straight (plumb). An air pocket moves within each vial to take a reading and will settle in the center if a surface is level or plumb. These levels have a short frame with tapered ends to take readings in spaces that are too small for box and I-beam levels. Their compact size also allows storing them in tool boxes and tool bags for transport and protection.
    atribut:
    • Bluetooth: Not Bluetooth Compatible
  14. TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Mulai

    Rp259.900

    TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Deskripsi:
    Body Harness Double Hook Lanyard / Big Hook TonataBerikut perbedaan Kegunaan Pada single lanyard dengan Double Lanyard :- Single Lanyard: Lebih cocok untuk pekerjaan di mana pengguna tidak perlu sering berpindah posisi, atau ketika pekerja berada di satu tempat tetap untuk waktu yang lama, misalnya saat menggunakan lift gondola atau di platform kerja tetap.- Double Lanyard: Sangat efektif di lingkungan kerja yang kompleks, seperti area konstruksi bertingkat, scaffolding, dan tangga, di mana pekerja sering berpindah posisi dan memerlukan pengamanan yang terus menerus.Rekomendasi bobot yang dapat menggunakan maksimal sampai 140 KG
    atribut:
    • Color: Blue-Black
    • Material: Solid PE Fabric / Hook Besi
  15. BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Working Range (m): up to 15
    • Operating Temperature (°C): -10 – 50
    • Storage Temperature (°C): -20 – 70
    • Laser Class: 2
    • Plumb Point Accuracy (mm/m): ± 0.7 (plus use-dependent deviation)
    • Self-Levelling Range (°): ± 4
    • Accuracy (mm/m): ± 0.3 (plus use-dependent deviation)
    • Colour of Laser Line: Green
    • Dust and Splash Protection: IP 54
    • Laser Diode (nm): Line: 500 – 540 (< 10 mW), Point: 630 – 650 (< 1 mW)
    • Leveling Time (s): 4
    • Max. Working Range of Laser Points, (m): 10 (top), 10 (bottom)
    • Maximum Operating Time (hour): 6 (in cross line and point mode), 8 (in cross line mode), 10 (in line and point mode), 12 (in line mode), 22 (in point mode)
    • Power Supply (V): 3 x 1.5 LR6 (AA)
    • Projection: 2 lines / 2 points
    • Tripod Thread (inch): 1/4, 5/8
  16. BOSCH Laser level
    Mulai

    Rp29.999.900

    BOSCH Laser level
    Deskripsi:
    4 horizontal lines, 4 vertical lines, plumb line, and ground level. The vertical line can be moved using the ground level as a fulcrum. Designed for harsh field environments, it is IP65 rated. Three power sources are available: 10.8V, 18V lithium-ion battery, and C alkaline batteries (BA18-C adapter required, sold separately). With the optional receiver, it can be used within a radius of 120m. Connectable to the LevellingRemote app.Vertical and leveling work
    atribut:
    • Continuous Operating Time (hour): AA alkaline battery 8/10.8V 2Ah battery 8/18V 4Ah battery 20
    • Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 103x205x158
    • Dust/Water Protection: IP65
    • Irradiation range: 35/120m (when using receiver)
    • Light Source: Laser diode/Wavelength: 500-540nm/Output: 10mW or less (Class 2)
    • Mass (kg): 1.8 (including batteries)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  17. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    56%
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  18. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga alat level laser Terbaru October 2026
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp3.199.900
KRISBOW Laser Level Super (Laser Line)Rp3.599.900
Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Rp539.900
BOSCH Meteran Laser LevelRp3.199.900
KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)Rp1.099.900
Leica Precision Alignment 3x360° Multi-Line LaserRp10.999.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 LineRp339.900
BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)